Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGESCHIEBERVENTIL 4WE6Y6X/EG24N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7564_08_17R.TIF
IH_HAD7564_08_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900561276
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900561276
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol Y
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Steckverbinder 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Magnetbetätigt
Nenngröße:
6
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
70 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
1.455 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900357573
ab € 20,81*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,40*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,56*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,36*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900424448
ab € 65,22*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900020175
ab € 35,64*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021389
ab € 32,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.