Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGESCHIEBERVENTIL 4WMM6E5X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7114_03_17R.TIF
IH_HAD7114_03_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900467936
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900467936
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol.
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol E
Max. Druck:
315 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Handbetätigt
Nenngröße:
6
Max. Volumenstrom:
60 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
1.1 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,69*
€ 789,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,74*
€ 786,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,48*
€ 752,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,50*
€ 728,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,14*
€ 695,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900424448
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.