Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKBEGRENZUNGSVT-Z ZDB6VP2-4X/315V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7746_10_17R.TIF
IH_HAD7746_10_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900409898
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900409898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckentlastung auf Einstellwert.
  • Verstellbare Spindel mit Außensechskant
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → T
Max. Druck:
315 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
6
Max. Volumenstrom:
60 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
1.16 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 258,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,44*
€ 307,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900424448
€ 90,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.