Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS MTBW Topfbürste Ø 75mm Drahtstärke 0,30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-353243
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353243
EAN/GTIN:
     4011890096130
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt
Stahl-Topfbürste mit gewelltem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für flexibles Arbeiten • Zum schonenden Reinigen • MTBW: Vermessingt für höheren Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
75 x 23 x M14
Produktform:
gewellter Draht
Stück Gewicht:
0,196 KG
Maximale Drehzahl:
8500 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Drahtstärke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe d75mm, topfbürste, stahldraht topfbürste, kegelbürste, rundbürste, zopfbürste, en 1083-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.