Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Einspeiseklemme Schraubklemme-Steg, 80 A, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Einspeiseklemme Schraubklemme-Steg, 80 A, lang
Doepke Einspeiseklemme Schraubklemme-Steg, 80 A, lang
Doepke Einspeiseklemme Schraubklemme-Steg, 80 A, lang
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09920186
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09920186
EAN/GTIN:
     4014712046061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
sammelschienenklemme 25qmm
Klemmen für Sammelschienen zur Einspeisung in Schaltgeräte. Die Klemmen der Baureihe AS ermöglichen die Einspeisung in Leitungsschutzschalter (einpolig+N). Eigenschaften: für 1+N-polige MCB; bis zu 80 A belastbar; System Eurovario.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Nennstrom:
80 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
6 mm² | 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
9 | 4
Berührungssicher:
nein
Höhe:
14 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme, Einspeiseklemmen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Doepke
09920151
ab € 5,40*
Sonstiges
Doepke
09920123
ab € 8,75*
Sonstiges
Doepke
09920153
ab € 6,23*
Sonstiges
Doepke
09920155
ab € 6,98*
Sonstiges
Doepke
09920157
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.