Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter Wand-/Mastm, 12V AC/DC, 10A, we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter Wand-/Mastm, 12V AC/DC, 10A, we
Dämmerungsschalter Wand-/Mastm, 12V AC/DC, 10A, we
Dämmerungsschalter Wand-/Mastm, 12V AC/DC, 10A, we
Dämmerungsschalter Wand-/Mastm, 12V AC/DC, 10A, we
Dämmerungsschalter Wand-/Mastm, 12V AC/DC, 10A, we
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09500040
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09500040
EAN/GTIN:
     4014712160552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Dämmerungsschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Die Geräte dieser Baureihe haben eine fest eingestellte Hysterese. Der Dämmerungswert, bei dem die Beleuchtung eingeschaltet werden soll, ist einstellbar. Das Ausschalten erfolgt beim 1,5-fachen dieses Wertes. Die Gehäusefarbe ist je nach Ausführung weiß oder anthrazit. Eigenschaften: großer Einstellbereich von 1 lux . 200 lux sowie hohe Schaltstabilität; schnelle und präzise Einstellung der Schaltwerte durch logarithmische Charakteristik und unverzögerte LED; weitgehende Unempfindlichkeit gegen optische Rückkopplung durch fest vorgegebene Hysterese; kein unerwünschtes Schalten bei kurzzeitiger Änderung der Umgebungshelligkeit; temporäre Unterdrückung der Schaltverzögerung nach Einstellung für sofortige Lastüberprüfung; robuster Schaltkontakt erlaubt Schalten parallel kompensierter Leuchtmittel; großer Anschlussraum und Kabeleinführungen für einfachen Leitungsanschluss; Montageart: Aufputzgehäuse für die Wandmontage im Innen- und Außenbereich. Bei Verwendung des optional erhältlichen Befestigungssets ist auch eine Mast- bzw. Rohrmontage möglich. Einsatzgebiete: Steuerung der Beleuchtung von Straßen, Gebäuden und Industriegeländen. Hinweise: Produktbezeichnung "we" für weißes Gehäuse. "an" für anthrazitfarbenes Gehäuse.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
1 lx | 200 lx
Ausschalthelligkeit:
1 lx | 200 lx
Ausschaltverzögerung:
40 s
Einschaltverzögerung:
10 s
Max. Schaltleistung:
2500 W
Max. Schaltleistung LED:
250 W
Geeignet für C-Last:
nein
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Betriebstemperatur:
-25 °C | 45 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
53 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, Dasy
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09500049
€ 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.