Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth Erste Hilfe Station für Verbrennungen (First Aid & Burn Station)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cederroth First Aid & Burn Station
Cederroth First Aid & Burn Station
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CME33-51011003
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     51011003
EAN/GTIN:
     7310800015412
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blutstiller
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Erste-Hilfe-Station für Arbeitsplätze, an denen die Gefahr von Verbrennungen besteht und/oder an denen Lebensmittel verarbeitet werden, beispielsweise in Großküchen, in der Lebensmittelbranche und in Werkstätten. Jetzt mit dem neuen Cederroth Burn Gel 100ml. Enthält auch Soft Foam Blue, ein selbstklebendes, klebstofffreies Pflaster, das sich im Wasser nicht löst, blaue detektierbare Pflaster sowie Produkte für Verbrennungen, darunter Kompressen, Spray und Pflaster. Inhalt: 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF 1910), 3 Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller (REF 1911), 2 (x 2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900), 1 Cederroth Burn Gel 100 ml (REF 51011005), 1 Cederroth Soft Foam Spender inkl. Soft Foam Blue 2 m x 6 cm (REF 51011011), 1 Salvequick Pflasterspender inkl. 1 (x 35) Blue Detectable Pflaster Normal (REF 51030127) und 1 (x 30) Normal/Fingerkuppen (REF 51030126), 1 (x 10) Verpackung Burn Cover mit Hydrogelpflaster (REF 901903), 1 (x 20) Salvequick Wundreiniger (REF 323700), 1 Beatmungsmaske (REF 1921), 1 Erste Hilfe-Anleitung 1 Spezialschlüssel, 1 Bohrvorlage, DIN 13157.
Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cederroth
CD1911
ab € 2,30*
Sonstiges
Cederroth
1910
ab € 4,70*
Sonstiges
Cederroth
901900
ab € 8,21*
Sonstiges
Cederroth
1921
ab € 3,45*
Sonstiges
Cederroth
51011005
ab € 12,28*
Sonstiges
Cederroth
901903
ab € 9,50*
Sonstiges
Cederroth
51011011
ab € 3,68*
Sonstiges
Cederroth
51030127
ab € 36,36*
Sonstiges
Cederroth
51030126
ab € 8,24*
Sonstiges
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,27*
Sonstiges
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Sonstiges
Cederroth
323700
ab € 3,57*
Sonstiges
Cederroth
6943
ab € 26,11*
Sonstiges
Cederroth
6470
ab € 4,96*
Sonstiges
Cederroth
6454
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.