Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel ADRINA mit Fahne, Durchm. 25 cm, von caterado. Aus weißem Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel ADRINA mit Fahne, Durchm. 25 cm, von caterado. Aus weißem Porzellan
Schüssel ADRINA mit Fahne, Durchm. 25 cm, von caterado. Aus weißem Porzellan
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-570-125
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-125
EAN/GTIN:
     8590154781228
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

• Schüssel ADRINA mit Fahne, Durchm. 25 cm, von caterado. Aus weißem Porzellan. Höhe 6,3 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.70 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
1.20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.