| |
|
| Artikel-Nr.: CMAQ4-400-5181 Herst.-Nr.: 400-5181 EAN/GTIN: 4007796057436 |
| |
|
| | |
| Vorratsdose AVIGNON, Inhalt 1,5 Liter Edelstahl Maße: Höhe ca. 16,5 cm, Durchmesser ca. 11,5 cm inkl. Portionierlöffel, der im magnetischen Deckel befestigt werden kann. Länge des Löffels ca. 9,5 cm. Gewicht: 0,380 kg
• Kaffee Vorratsdose aus gebürstetem Edelstahl mit Schraubverschluß aus schwarzem Kunststoff. Der Edelstahl-Deckel ist innen aus Kunststoff. Inhalt 1,5 Liter. • Verschließt luftdicht und hält Kaffee frisch. Die Dose ist besonders langlebig, rostfrei und geschmacksneutral - beste Voraussetzungen für die aromaschützende Aufbewahrung. • Lieferung erfolgt inkl. einem praktischen Dosierlöffel. Länge ca. 9,5 cm. Da der Löffel magnetisch ist, kann er platzsparend im Deckel aufgehoben werden. • Höhe inkl. Deckel ca. 17 cm. Durchmesser ca. 12,5 cm. Handspülung empfohlen. • Der Behälter kann selbstverständlich auch für alle anderen Lebensmittel, die luftdicht aufbewahrt werden sollten, verwendet werden. Zum Beispiel Tee, Zucker, Salz oder andere Gewürze.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/8 | Gewicht: | 0.45 kg | Form: | rund | Verschluss: | Edelstahldeckel | Oberfläche: | gebürstet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eisformer, Eisportionierer, Eisportionierlöffel, Eisspachtel, Portionierer für Speisen, Kaffee-Behälter, Kaffee-Dose, Kaffeebehälter, Kaffeedose, Tee-Dose, Teedose, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, universal-vorratsdosen edelstahl, eis dipper |
| | |
| |