|  |
 |
| Artikel-Nr.: CMAQ4-291-081 Herst.-Nr.: 291-081 EAN/GTIN: 4007796021109 |
| |
|
|  |  |
 | 12-teiliges Messerset ORION mit Holz-Block, durchgehendes Metall aus Klingenstahl, schwarze ABS-Griffe, dreifach genietet, Messerblock aus Pinienholz. Das durch die Griffe gehende Metall sorgt für Stabilität. Im Geschenkkarton • Set bestehend aus je 1 Brotmesser, Kochmesser, Fleischmesser, Schinkenmesser, Schälmesser, Gemüsemesser, Wetzstahl, Schere und 4 Steakmesser. • Block aus Pinienholz, Griffe aus schwarzem ABS-Kunststoff, dreifach genietet. Klingen aus Spezialstahl, Klingenstärke 1,8/1,5 mm. • Beispiel-Längen (cirka): Große Messer 31,5 bis 33 cm, kleine Messer 18,5 / 21,5 cm, Steakmesser 21 cm. Maße des Messerblocks: 20,5 x 9 x 13 cm. • Das preiswerte Komplettset - ein Dauerbrenner seit 1999, tausendfach bewährt. • Inklusive Küchenschere und Wetzstahl. Die Lieferung erfolgt im farbig bedruckten Karton.
Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl/Kunststoff | Farbe: | braun | Gewicht: | 1.70 kg | Form: | eckig | Oberfläche: | glänzend |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, küchenmesser set |
|  |  |
| |