Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten A4 Outdoor Klebefolie, weiß, 210 x 148 mm, 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Artikel-Nr.:
     690-399535
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9535
EAN/GTIN:
     4008705095358
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylenfolie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungs- und UV-beständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserfest. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyethylenfolie
Anzahl der Folien je Packung:
10
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer
Art der Beschichtung:
einseitig
Format der Folie:
210x148
Stärke der Folie:
178 µm
stapelverarbeitbar:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
9
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,99*
€ 11,31*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,14*
€ 11,56*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,23*
€ 11,60*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,23*
€ 11,70*
2 Tage
29
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,34*
€ 11,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
1 Packung enthält 20 Etiketten (ab € 0,3995* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.