Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 97631 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 97631 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 97631 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 97631 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 97631 Handschuhe Größe 7,0
Ansell ActivArmr 97631 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     CM-TC6LK5Z
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97631070
EAN/GTIN:
     10076490448261
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Hohe Fingerbeweglichkeit
  • PVC-beschichtung: Bewahrt, anders als Wettebwerbsprodukte, ihre Flexibilität auch bei Kälte
  • Warmer Handschuh, der vor Erfrierungen schützt
  • In der Industrie führende Kombination von Tragekomfort, Wärme und Fingerbeweglichkeit
  • Zugelassen für Lebensmittel
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Länge:
250-285 mm, 9.84-11.22 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 511:2006 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Lebensmitteltyp: Textil | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Bauarbeiten | Außenbereichslogistik | Kühlhaus | Versorgungsanlagen
Schutzniveau:
Kälte
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 18 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
97631100
ab € 4,76*
Ähnlich
Ansell
97631110
ab € 4,75*
Ähnlich
Ansell
97631080
ab € 4,77*
Ähnlich
Ansell
97631090
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.