Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Haftmagnet, rund, 0,3 kg, farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Artikel-Nr.:
     CM-RM9GL5R
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6176199
EAN/GTIN:
     4002390021548
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
Weißwandtafel
Magnet Serie 617. Sonderform: rund. Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Größe (B x H) oder (Ø): 8 x 20 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Magnet
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
Höhe:
8
Produkt-Typbezeichnung:
Serie 617
Farbe:
farbig sortiert
Durchmesser:
20
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
300
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,2555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.