Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT® Nitril Handschuhe "Extra", Nitrilschaum, grau/schwarz, Gr. 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PRO FIT® Nitril Handschuhe "Extra", Nitrilschaum, grau/schwarz, Gr. 5
PRO FIT® Nitril Handschuhe "Extra", Nitrilschaum, grau/schwarz, Gr. 5
PRO FIT® Nitril Handschuhe "Extra", Nitrilschaum, grau/schwarz, Gr. 5
PRO FIT® Nitril Handschuhe "Extra", Nitrilschaum, grau/schwarz, Gr. 5
PRO FIT® Nitril Handschuhe "Extra", Nitrilschaum, grau/schwarz, Gr. 5
PRO FIT® Nitril Handschuhe "Extra", Nitrilschaum, grau/schwarz, Gr. 5
Artikel-Nr.:
     CM-QP5D74S
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     393-5
EAN/GTIN:
     4059276062454
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nitrilhandschuh, grau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung, Nylon-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, herausragender Tragekomfort durch die neue ERGO-FIT Passform, besonders atmungsaktiv, flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, nach Oeko-Tex®-Standard 100 zertifiziert, Touchscreen fähig.
Weitere Informationen:
Größe:
5
Farbe:
grau / schwarz
Material:
Beschichtung: Nitrilschaum / Träger: Nylon/Polyamid
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Touchscreenfähig:
ja
Lieferbare Größen:
5 - 12
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4121X / EN407:2004 X1XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.