| |
|
| Artikel-Nr.: CM-NS9VD8G Herst.-Nr.: PF140W9B EAN/GTIN: 5712505928431 |
| |
|
| | |
| 3M Blickschutzfilter for 14.0" Widescreen Laptop with COMPLY Attachment System - Notebook-Privacy-Filter - 35,6 cm Breitbild (14" Breitbild) - Schwarz Weitere Informationen: | | /Allgemein/Breite: | 31 cm | /Allgemein/Höhe: | 17.5 cm | /Allgemein/Farbe: | Schwarz | /Allgemein/Produkttyp: | Notebook-Privacy-Filter | /Allgemein/Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 35,6 cm Breitbild (14" Breitbild) | /Allgemein/Oberfläche: | Glänzend, matt | /Allgemein/Packungsinhalt: | COMPLY attachment system, Befestigungsstreifen | /Herstellergarantie/Service & Support: | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | /Verschiedenes/Leistungsmerkmale: | Blendfrei, reversibel, Micro-Louver-Technologie, 60 Grad Betrachtung, horizontale Montage | /Monitorfilter/Seitenverhältnis: | 16:9 | /Monitorfilter/Kratzfest: | Ja | /Monitorfilter/Höhe des Sichtbereichs: | 17.5 cm | /Monitorfilter/Breite des Sichtbereichs: | 31 cm | /Monitorfilter/Rahmenlos: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, 3m bildschirmfilter 14 zoll 16:9, 3m bildschirmfilter, 3m bildschirmfilter 14 zoll |
| | |
| |