Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nächster Prüftermin, gelb, Dokumentenfolie, Ø 20 mm, 24 - 29.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nächster Prüftermin, gelb, Dokumentenfolie, Ø 20 mm, 24 - 29.
Nächster Prüftermin, gelb, Dokumentenfolie, Ø 20 mm, 24 - 29.
Artikel-Nr.:
     CM-MY5Z55R
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     DF173.17.065-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Nächster Prüftermin, gelb, Dokumentenfolie, Ø 20 mm, 24 - 29.

Pro Bogen sind es jeweils 36 Aufkleber .
Weitere Informationen:
Motiv:
Mehrjahreszahlen
Material:
Dokumentenfolie
Jahr:
24-29
Eigenschaft:
selbstklebend
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
gelb
Durchmesser:
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.