Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband, Blau, 19 mm x 20 m, 0,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband, Blau, 19 mm x 20 m, 0,18 mm
Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband, Blau, 19 mm x 20 m, 0,18 mm
Artikel-Nr.:
     CM-MP4CG5G
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80611211584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband 19mm x20m
Robustes Premium-Elektro-Isolierband zur Farbkodierung.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Sehr hohe Klebkraft, Elastizität und exzellente Verarbeitbarkeit auch bei Minustemperaturen
Nutzen 2:
Beständig gegen Feuchtigkeit, Laugen, viele Säuren, Lösungsmittel und UV-Strahlung
Nutzen 3:
Faltenfreies Wickeln auch bei Größenunterschieden
Nutzen 4:
Breiter Temperatuteinsatz
Nutzen 5:
VDE Prüfzeichen, UL Zertifizierung
Nutzen 6:
Sparsam in der Verarbeitung
Nutzen 7:
Flammhemmend nach UL 510
Produktlänge:
20 m
Produktbreite:
19 mm
Produktdicke:
0,178 mm
Nettogewicht:
1,9767 kg
Bruttogewicht:
2,268 kg
Ursprungsland:
USA
Farbe:
Blau
Featured Brands / Marken:
Scotch®
Klebstofftyp:
Rubber
Lagerfähigkeit:
5 Jahr
Trägermaterial:
Vinyl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.