Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Kabel 3.2 USB Typ C Stecker auf USB Typ C Stecker, Gen 2 , 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Kabel 3.2 USB Typ C Stecker auf USB Typ C Stecker, Gen 2 , 0,5m
USB Kabel 3.2 USB Typ C Stecker auf USB Typ C Stecker, Gen 2 , 0,5m
Artikel-Nr.:
     CM-LW3X778
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-47010
EAN/GTIN:
     4017538085009
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB Kabel 3.2 USB Typ C Stecker auf USB Typ C Stecker, Gen 2 , 0,5m

USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2
Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte. Ab sofort
können Sie Daten mit bis zu 20 Gbit/s übertragen.

Die USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C™ Kabel können aber noch mehr,
nebem der bidirektionalen Datenübertragung können
Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone
mit bis zu 100 Watt aufladen, dank eingebautem Chipsatz.

Natürlich steht Ihnen auch wieder der DP-Alternatemode
zur Verfügung mit dem Sie über Ihre USB Typ-C™ Schnittstelle
digitale Audio- und Bildsignale senden können, es sind Auflösungen
von 3840 × 2160 / 60Hz (4K, UHD) möglich.

Dank des USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C™ Kabels benötigen Sie ab sofort nur noch ein
Kabel um Notebook / Ultrabook an Ihren Monitor anzuschließen und gleichzeitig
den Integrierten USB-Hub des Monitors zu benutzen sowie Ihr Gerät aufzuladen.

Info: nicht alle Geräte mit USB Typ-C™ Schnittstelle unterstützen die
100 Watt Schnelladefähigkeit (PD 3.0), die Übertragung von Videosignalen
(DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 20 Gbit/s (SuperSpeed USB
20 Gbps), informiern Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse: USB Typ-C™ Stecker auf USB Typ-C™ Stecker
· Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W)
· Bandbreite bis zu: 20 Gbit/s
· USB Version: USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps)
· Kompatibel zu allen USB Typ-C™ Schnittstellen (u.a): High Speed USB,
SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt™ 3
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (4 Paare)
· Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht)
· Adern Material: verzinntes Kupfer
· Stecker: vergossen mit Metallabschirmung
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 15µ
· Stecker Gehäuse: Metall (Aluminiumlegierung) integriert im "Moulding"
die Gehäuse sind mit dem Stecker verbunden und fallen nicht ab
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Material Außenmantel: PET-Geflecht strapazierbar und franst nicht aus
· Durchmesser Kabel (ca.): 5,3mm
· Farbe: grau (space grau)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
0.5m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.