Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo LabelWriter 450 Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
DYMO LabelWriter ™ 450 DUO
Artikel-Nr.:
     854-DYMLW450DU
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0838920
EAN/GTIN:
     3501170838921
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Dymo
Dymo-Produkte für Home(Office)
Dymo-Produkte für Online Versand
Beschriftungs-Gerät

Etikettendrucker LabelWriter 450 Duo Tischetikettendrucker für LW Etiketten und DYMO D1 Bänder mit verbesserter Software.

Technische Informationen:
  • Produktverwendung: Drucken von Etiketten.
  • Für Bandtyp und -breite: Verwendung von den passenden LabelWriter Etiketten und DYMO D1 Bänder, 56 mm.
  • Stückzahl der Etiketten pro Minute: 71.
  • Auflösung des Druckbildes: 300 dpi.
  • Anzahl der Schriftstile: 1000.
  • Erstellen Sie Ihre Etiketten aus Microsoft Word, Outlook oder Excel, mit allen Schriftarten und -größen.
  • Erforderliches Betriebssytem: PC: mind. Windows XP; MAC: mind. OS v.10.4.
  • Größe (B x H x T): 140 x 183 x 197 mm.
  • Lieferumfang: Starter-Etiketten (100 Etiketten 89x36mm) + 24mmx3m D1 Etiketten schwarz auf weiß, DYMO Label v.8-Software.
  • Farbe: Schwarz.
  • Garantiedauer: 2 Jahre plus 1 Jahr zusätzlich bei Registrierung unter www.dymo.com.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung Beschriftungsband:
Verwendung von den passenden LabelWriter Etiketten und DYMO D1 Bänder
Etiketten pro Minute:
71
Schriftstile:
1000
Besonderheiten:
Erstellen Sie Ihre Etiketten aus Microsoft Word, Outlook oder Excel, mit allen Schriftarten und -größen
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
20
pro Stück
€ 7,50*
ab € 197,08*
€ 218,87*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 199,97*
€ 222,21*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,90*
ab € 203,79*
€ 224,60*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 207,09*
€ 228,57*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 207,53*
€ 228,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
2112290
€ 90,16*
Zubehör
Dymo
2093092
€ 14,39167*
Zubehör
Avery
AS0722370
€ 4,865*
Zubehör
Avery
AS0722400
€ 8,375*
Zubehör
Avery
AS0722440
€ 16,04*
Zubehör
Avery
AS0722470
€ 0,17346*
Zubehör
Avery
AS0722480
€ 19,98*
Zubehör
Avery
AS0722520
€ 8,60*
Zubehör
Avery
AS0722550
€ 8,83*
Zubehör
Avery
ASS0722400
€ 12,52*
Zubehör
Avery
ASS0722430
€ 11,56*
Zubehör
Avery
ASS0722540
€ 14,44*
Zubehör
Avery
AS0722430
€ 14,05*
Zubehör
Dymo
S0720610
€ 13,86*
Zubehör
Dymo
2133400
€ 20,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.