Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6A, S/FTP, wasserdicht, schwarz, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat. 6A, S/FTP, wasserdicht, schwarz, 3,0 m
Patchkabel Cat. 6A, S/FTP, wasserdicht, schwarz, 3,0 m
Artikel-Nr.:
     CM-7S22V7R
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     845073
EAN/GTIN:
     3548388450736
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Twisted Pair, 4 x 2 AWG - Bandbreite: 500 MHz - Standard: ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801 - Leiter: Kupfer - Schirmung: Gesamtabschirmung durch Kupfergeflecht, Paarweise mit Aluminiumfolie - Mantel: PVC + PE Anti-UV - Verpackung: Einzelverpackung - 15 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Exertis Connect:
Exertis Connect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.