Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AWH 912 S_PRO Frontlader 9kg, silberfarben,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AWH 912 S_PRO Frontlader 9kg, silberfarben,
AWH 912 S_PRO Frontlader 9kg, silberfarben,
AWH 912 S_PRO Frontlader 9kg, silberfarben,
AWH 912 S_PRO Frontlader 9kg, silberfarben,
AWH 912 S_PRO Frontlader 9kg, silberfarben,
AWH 912 S_PRO Frontlader 9kg, silberfarben,
Artikel-Nr.:
     CM-4J8448Q
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     859991660640
EAN/GTIN:
     8003437641503
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschmaschine frontlader 9kg

AWH 912 S_PRO Frontlader 9kg, silberfarben

Das Modell AWH 912 S_PRO überzeugt durch seinen professionellen Look und den zahlreichen innovativen Technologien wie z. B. der ZEN- und der 6th Sense-Technologie sowie der Dosierhilfe, die pro Waschladung eine Dosierempfehlung abgibt um Über- und Unterdosierung zu vermeiden. Anti-Allergie – Entfernt mittels Hochtemperaturtechnologie und zusätzlichen Spu?lgängen die wichtigsten Allergene wie Pollen, Milben, Katzen- und Hundehaare.

Artikeldetails

  • Schleuderdrehzahlen: 1200 UpM
    variabel einstellbar oder ohne Entschleudern
Weitere Informationen:
Höhe:
84,5 cm
Breite:
59,9 cm
Tiefe:
64,3 cm
Fassungsvermögen:
9 kg
Nettogewicht:
80 kg
Farbe:
silberfarben
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, whirlpool waschautomat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 920,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,98*
€ 1.288,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,52*
€ 1.252,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,39*
€ 1.180,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,55*
€ 1.138,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,06*
€ 1.094,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.