Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0804KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0804KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0804KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0804KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0804KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0804KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0804KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0804KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0804KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0804KD
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0804KD
EAN/GTIN:
     5032548003552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
DER PHOENIX VELA DEPOSIT SS0804KD ist für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld und wichtigen Dokumenten konzipiert. Mit seinem hochwertigen Schlüsselschloss ist es ideal für vielfältige Anwendungen. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss und wird komplett mit zwei Schlüsseln geliefert. KONSTRUKTION - Zwei massive Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. EINFALLSCHACHT - Ausgestattet mit einem Einwurfschlitz mit Anti-Fisch-Prallplatte, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht „herausgefischt“ werden kann. Abmessungen 150 x 12 mm. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Montage am Boden oder an der Wand, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen kratzfesten Metallic-Graphit-Lackierung.
Weitere Informationen:
Produktname:
Vela Deposit Home & Office
Montage an:
Boden & Wand
Anz. Regale:
1
Einzahlungsschlitz:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1000 - 10000
Farbe:
Graphitgrau
Batterien erforderlich:
Nein
Äußere Abmessung (mm):
500 x 350 x 310
Höhenverstellbar:
NEIN
Produkt-Serie:
SS0800-Serie
Innen Abmessung (mm):
495 x 345 x 300
Produktkategorie:
Deposittresore
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0801KD
ab € 41,92*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0802KD
ab € 51,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.