Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0036E mit 700 Haken und elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-KS0036E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KS0036E
EAN/GTIN:
     5032548000889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
DER PHOENIX CYGNUS KEY DEPOSIT SAFE KS0036E ist ein Schlüsseltresor, ideal für Wohnungen, Büros, Schulen, Garagen, Bürogebäude. ANZAHL SCHLÜSSELHAKEN - 700. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einer fortschrittlichen „benutzerfreundlichen“ elektronischen Verriegelung mit manipulationssicherem oder Prellmagnet-Verriegelungssystem. Zusätzlich sind diese Safes mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung ausgestattet, falls der Code verlegt werden sollte (2 Schlüssel werden mitgeliefert). SICHERHEIT - Wenn diese Schlüsseltresore an eine Wand geschraubt werden, bieten sie Schutz vor Einbrüchen, die darauf abzielen, Autoschlüssel, Hausschlüssel, Büroschlüssel usw. zu stehlen. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Befestigung an der Wand mit mitgelieferten Schrauben. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ein einzigartiger Schlüsseldepotschlitz ermöglicht das Hinterlegen von Schlüsseln, ohne dass der Safe geöffnet werden muss. EINWURFSCHACHT - 55 H x 35 B x 15 T mm. SCHLÜSSELANHÄNGER – Wird komplett mit einer Auswahl an farbigen Schlüsselringen geliefert. FARBE - beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Batterien erforderlich:
Ja
Äußere Abmessung (mm):
760 x 580 x 330
Schlüsselhaken:
700
Innen Abmessung (mm):
750 x 570 x 310
Montage an:
Wand
Typ der Batterien:
4 x AA
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Einzahlungsschlitz:
Ja
Produkt-Serie:
KS0030-Serie
Produktkategorie:
Schlüsseltresore
Produktname:
Cygnus
Batterien mitgeliefert:
Nein
Farbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,49*
€ 445,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,00*
€ 442,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,08*
€ 423,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,55*
€ 404,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,13*
€ 378,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0032E
ab € 65,21*
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0034E
ab € 285,38*
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0035E
ab € 299,14*
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0031E MKII
ab € 80,99*
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0033E MKII
ab € 172,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.