Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Venus HS0674E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Venus HS0674E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Phoenix Venus HS0674E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Phoenix Venus HS0674E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Phoenix Venus HS0674E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Phoenix Venus HS0674E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Phoenix Venus HS0674E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Phoenix Venus HS0674E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Phoenix Venus HS0674E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Phoenix Venus HS0674E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Phoenix Venus HS0674E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Phoenix Venus HS0674E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Phoenix Venus HS0674E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS0674E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0674E
EAN/GTIN:
     5032548009011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Elektronikschloss für Tresor
DER PHOENIX VENUS HS0674E wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz zu bieten, wodurch er sich ideal für Zuhause oder das Büro eignet. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1, Klasse 0. Empfohlene Versicherungseinstufung von 6.000 € in bar oder 60.000 € für Wertgegenstände. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Zeitverzögerung, Doppelcodefunktion und mehreren Benutzercodes. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet zur Bodenbefestigung mit Befestigungsbolzen für Betonböden. KONSTRUKTION - 3-Wege-Verriegelung mit 24 mm polierten Bolzen, mehrschichtige 24 mm dicke Wandkonstruktion, 10 mm dicke, lasergeschnittene Tür aus massivem Stahl mit Innenscharnieren, bieten einen Safe von großer Stärke. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit einer internen abschließbaren Truhe für zusätzliche Sicherheit (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten). FARBE - Beschichtetin einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. DSGVO – Halten Sie die DSGVO-Compliance zu Hause oder im Büro aufrecht, indem Sie die lebenswichtigen und wichtigen Aufzeichnungen Ihres Unternehmens sicher und geschützt aufbewahren. Geeignet für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Batterien mitgeliefert:
Nein
Farbe:
Weiß
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Höhenverstellbar:
JA
Produkt-Serie:
HS0670-Serie
Produktname:
Venus
Batterien erforderlich:
Ja
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
6000 - 60000
Montage an:
Boden & Wand
Anz. Regale:
1
Typ der Batterien:
1 x 9V
Äußere Abmessung (mm):
670 x 440 x 380
Innen Abmessung (mm):
485 x 390 x 300
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,23*
€ 895,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,62*
€ 876,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 733,40*
€ 872,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,38*
€ 839,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 702,28*
€ 835,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,08*
€ 818,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,25*
€ 761,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0671E
ab € 365,46*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0672E
ab € 435,49*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0673E
ab € 508,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.