Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungschemie
>
Oberflächenreiniger
>
Kunststoffreiniger
>
Artikel
TASKI Sprint Multiuso, Universeller Unterhaltsreiniger, 10L
Menge:
Behälter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CKXCL-7516997
Hersteller:
Diversey
Herst.-Nr.:
7516997
EAN/GTIN:
7615400095230
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
Universeller Unterhaltsreiniger für die streifenfreie Reinigung von wasserfesten, harten Oberflächen. 10l Kanister
Eigenschaften
Effektive Kombination verschiedener Tenside
Trocknet schnell und streifenfrei
Vielseitig verwendbar
Angenehmer Duft
Vorteile
Rasche und wirkungsvolle Entfernung von Fingerabdrücken, Fett- und Nikotinrückständen, Bleistift und anderen leicht haftenden Verschmutzungen
Reinigt ohne Rückstände oder Streifenbildung
Ideal geeignet für den Einsatz auf diversen harten, wasserfesten Oberflächen, wie z.B. Fenster, Spiegel, Keramik und Kunststoff
Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft
... >
Reinigung
>
Lager CKXCL
>
Gebäudereinigung Chemie
Weitere Suchbegriffe:
Bodenpflege
,
Glanzreiniger
,
Glanzwischpflege
,
Unterhaltsreiniger
,
Wischpflege
,
kunststoffpflege
,
TASKI Sprint
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,12*
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 4,524* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 32,12*
€ 38,22
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 31,46*
€ 37,44
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 30,74*
€ 36,58
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 30,54*
€ 36,34
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 22,62*
€ 26,92
pro Behälter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.