Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handcrimpzange HPZ 50.1 im Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handcrimpzange HPZ 50.1 im Kunststoffkoffer
Handcrimpzange HPZ 50.1 im Kunststoffkoffer
Kontaktaufnahmen für spezielle Crimpeinsätze verfügbar
180° drehbarer Crimpkopf
Schnellverschluss zum werkzeuglosen Gesenkwechsel
Handcrimpzange HPZ 50.1 im Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     CK77V-6305013
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6305013
EAN/GTIN:
     4049002004827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • Hydraulische Zweihandcrimpzange im Kunststoffkoffer zum Vercrimpen von Cu - und Al - Leiterquerschnitten 10 – 185 mm²
  • 180° drehbarer Crimpkopf zum Aufklappen zum Verbinder- und Gesenkwechsel
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
630 501 3
EAN:
4049002004827
Gewicht:
3.300 g
Abmessung:
460 x 230 x 85 mm
Kapazität (Cu):
10 — 185 mm²
Kapazität (Al):
10 — 150 mm²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 827,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,31*
€ 1.083,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,96*
€ 1.034,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,99*
€ 1.007,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,57*
€ 994,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,87*
€ 985,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
630011301
ab € 380,30*
Zubehör
Rennsteig
630020301
ab € 378,36*
Zubehör
Rennsteig
630013301
ab € 379,64*
Zubehör
Rennsteig
630015301
ab € 379,45*
Zubehör
Rennsteig
630017301
ab € 379,15*
Zubehör
Rennsteig
630012301
ab € 377,85*
Zubehör
Rennsteig
630014301
ab € 378,73*
Zubehör
Rennsteig
630016301
ab € 378,35*
Zubehör
Rennsteig
630022301
ab € 380,40*
Zubehör
Rennsteig
630023301
ab € 378,04*
Zubehör
Rennsteig
6304055
ab € 106,31*
Zubehör
Rennsteig
6304065
ab € 106,32*
Zubehör
Rennsteig
6304075
ab € 106,48*
Zubehör
Rennsteig
6304045
ab € 106,18*
Zubehör
Rennsteig
6304015
ab € 106,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.