Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sondermodell PEW 12 für große Aderendhülsen 95 mm², Systemmaß 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sondermodell PEW 12 für große Aderendhülsen 95 mm², Systemmaß 16 mm
Sondermodell PEW 12 für große Aderendhülsen 95 mm², Systemmaß 16 mm
Crimpzange mit Systemmaß 16 mm zum Verarbeiten großer Aderendhülsen
Sondermodell PEW 12 für große Aderendhülsen 95 mm², Systemmaß 16 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-625000943
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     625000943
EAN/GTIN:
     4049002077876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0,08 – 50 mm²
  • garantiert exakte, lötfreie, elektrische Verbindungen
  • parallele Crimpbackenzustellung
  • optimale Hebelübersetzung
  • gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage
  • Ein- und Zweihandbedienung möglich
  • vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
625 00094 3
EAN:
4049002077876
Gewicht:
680 g
Abmessung:
200 mm
Systemmaß:
16 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
6250009430
ab € 79,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.