Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Flachstecker und rechte Fahnenstecker 1,25 - 6,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Flachstecker und rechte Fahnenstecker 1,25 - 6,0 mm²
Crimpeinsatz für Flachstecker und rechte Fahnenstecker 1,25 - 6,0 mm²
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 745 3 0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62474530
EAN/GTIN:
     4049002019203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
rennsteig crimpeinsatz
crimpeinsatz flachstecker
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 745 3 0
EAN:
4049002019203
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
3
Kapazität:
1,25 – 2,5 mm² / 3,0 – 4,0 mm² / 4,0 – 6,0 mm²
Verbinder:
Flachstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,85*
€ 161,21*
107 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,72*
€ 183,67*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,17*
€ 193,37*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 174,63*
€ 211,74*
1 Tag
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 201,54*
€ 243,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,21*
€ 191,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 1.009,77*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 1.005,67*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 999,99*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,91*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 74,62*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.867,87*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.843,86*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.858,81*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.349,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.