Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange PEW 8 für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 0,25 - 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange PEW 8 für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 0,25 - 2,5 mm²
Crimpzange PEW 8 für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 0,25 - 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-6180813
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6180813
EAN/GTIN:
     4049002006715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • kleine handliche Komplettzangen mit 20° abgewickeltem Crimpkopf
  • kompakte Bauweise, geringes Gewicht
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Kontaktaufnahmen für spezielle Anwendungen erhältlich
  • besonders geeignet für kleine Crimpquerschnitte
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
618 081 3
EAN:
4049002006715
Gewicht:
420 g
Abmessung:
195 mm
Ausführung:
brüniert
Kapazität:
0,25 – 0,5 mm² / 0,75 – 1,5 mm² / 2,5 mm²
Verbinder:
isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen
Anzahl der Nester:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.