Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange PEW 8 für isolierte Verbinder 0,1 - 1,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange PEW 8 für isolierte Verbinder 0,1 - 1,0 mm²
Crimpzange PEW 8 für isolierte Verbinder 0,1 - 1,0 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-6180633
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6180633
EAN/GTIN:
     4049002006692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • kleine handliche Komplettzangen mit 20° abgewickeltem Crimpkopf
  • kompakte Bauweise, geringes Gewicht
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Kontaktaufnahmen für spezielle Anwendungen erhältlich
  • besonders geeignet für kleine Crimpquerschnitte
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
618 063 3
EAN:
4049002006692
Gewicht:
420 g
Abmessung:
195 mm
Ausführung:
brüniert
Kapazität:
0,1 – 0,25 mm² / 0,25 – 0,5 mm² / 0,5 – 1,0 mm²
Verbinder:
isolierte Verbinder
Anzahl der Nester:
3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.