Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschaber 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschaber 100 mm
Flachschaber 100 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4601000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4601000
EAN/GTIN:
     4049002008405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Handschaber
rennsteig handschaber
handschaber
  • schlanke ergonomische Bauweise
  • verschleißfreie Pulverbeschichtung
  • Wirkfläche geschliffen
  • legierter Werkzeugstahl
  • Flachschaber Form A, ähnlich DIN 8350
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
460 100 0
EAN:
4049002008405
Gewicht:
115 g
Abmessung:
200 mm
Klingenlänge:
100 mm
Material:
flach-oval
Profil:
20 x 5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.