| |
|
| Artikel-Nr.: CJMB6-JH327A Herst.-Nr.: JH327A#ABB EAN/GTIN: 0889296965992 |
| | |
|
| | |
| OfficeConnect 1420 Gigabit Ethernet nicht verwalteter Switch mit 5 Ports – 5 x GE 10/100/1000 | lüfterlos | EU-Kabel (JH327A#ABB) Die OfficeConnect 1420 Switch Serie bietet kosteneffiziente Gigabit-Ethernet(GE)-Konnektivität, die kleinen Unternehmen die 10-fache Leistung an Fast Ethernet bei einfacher Plug-and-Play-Verwaltung bietet. Die Serie umfasst neun Modelle, alle mit Gigabit-Leistung und einer Auswahl an Hauptmerkmalen wie PoE+ für die Stromversorgung von IP-Geräten, Glasfaser- und 10G-Uplinks für die Verbindung zu Servern und Speichern. Alle Modelle unterstützen leisen, lüfterlosen Betrieb, automatische Funktionen für den Hands-Off-Betrieb und geringe Leistungsaufnahme. Enthalten sind begrenzte lebenslange Garantie mit 90-tägigem Telefonsupport rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche. Neue Features- Neue, kostengünstige, nicht verwaltete Gigabit-Switches in Konfigurationen mit 5, 8 und 24 Gb-Ports mit und ohne PoE+.
- Quality of Service (QoS) und Datenflusssteuerung für verbesserte Netzwerkeffizienz
- Energieeffizientes Ethernet für geringe Leistungsaufnahme.
- Plug-and-Play mit vollautomatischen Funktionen und ohne laufende Wartung.
- Begrenzte lebenslange Garantie mit 90-tägigem Telefonsupport rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche.
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Die Switches der HPE OfficeConnect 1420-Serie sind äußerst kostengünstige, nicht verwaltete Gigabit-Switches, die kleinen Unternehmen die 10-fache Leistung an Fast Ethernet bieten. | Funktionalität: | Kabelgebundene Gigabit-Layer-2-Switching-Leistung | verwaltungsfreundliche Funktionen wie automatische Aushandlung | entwickelt für hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme. | Hardware: | Vollständiges Metallgehäuse | LEDs und Anzeigen zur Vorderseite und Ports zur Rückseite | alle Modelle bieten einen lüfterlosen, leisen Betrieb | #ABB-EU-Kabel | Begrenzte lebenslange Hardwaregarantie | Management: | Nicht verwaltet mit einfacher Plug-and-Play-Funktion – keine Konfiguration und keine laufende Verwaltung erforderlich. Installieren und nicht mehr daran denken. | Ports: | 5 x Gigabit 10/100/1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, Hub, Gigabit Internet, 8port, 12port, 16port, 32port, 24port, 48port, Enterprise Managed, sfp+, sfp, gbic, PoE, Power over Ethernet, gigabit-ethernet |
| | |
| |