Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton Z2594G Intel® Core™ i5 i5-1235U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Veriton Z2594G Intel® Core™ i5 i5-1235U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Veriton Z2594G Intel® Core™ i5 i5-1235U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Veriton Z2594G Intel® Core™ i5 i5-1235U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Veriton Z2594G Intel® Core™ i5 i5-1235U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Veriton Z2594G Intel® Core™ i5 i5-1235U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Veriton Z2594G Intel® Core™ i5 i5-1235U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Veriton Z2594G Intel® Core™ i5 i5-1235U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Veriton Z2594G Intel® Core™ i5 i5-1235U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Silber
Acer Veriton Z2594G Intel® Core™ i5 i5-1235U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99959736
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.VX2EG.001
EAN/GTIN:
     4711121206306
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
All-in-One PC
Komplett-PC
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
540.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
37.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
341.8 mm
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp
2x2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 8 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
BSMI, CE, FCC, CB, CCC RoHS, GS, ENERGY STAR®
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1235U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Cache
12 MB
TDP-down konfigurierbar
12 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Panel-Typ
IPS
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel insgesamt
5 MP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,19*
€ 983,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,12*
€ 967,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,14*
€ 942,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,65*
€ 886,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.