Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G413 SE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G413 SE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech G G413 SE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech G G413 SE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech G G413 SE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech G G413 SE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech G G413 SE Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99950443
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010555
EAN/GTIN:
     5099206098367
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
Keyboard
KONZIPIERT FÜRS SPIEL
G413 SE – eine Tastatur in Standardgröße für alle, denen es auf Leistung im Spiel ankommt. Mit mechanischen Tactile-Switches, 6-Tasten-Rollover mit Anti-Ghosting und abriebfesten PBT-Tastenkappen bietet sie die turniertauglichen Funktionen und die zuverlässige Strapazierfähigkeit, die du im Wettkampf brauchst.

TAKTILE MECHANISCHE SCHALTER
G413 SE bietet Layout in Standardgröße, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Mechanische Tactile-Switches geben ein leichtes Feedback bei der Betätigung der Tasten – ideal, wenn in Turnieren und FPS-Spielen Entscheidungen in Sekundenbruchteilen nötig sind.

PBT-TASTENKAPPEN
Die strapazierfähigen Tastenkappen sorgen für lang anhaltende Zuverlässigkeit bei allen Tastenanschlägen. Die Tastenkappen von G413 SE werden mit PBT hergestellt – dem strapazierfähigsten Material, das auf dem Markt erhältlich ist. PBT zeichnet sich durch hervorragende Hitze- und Abnutzungsbeständigkeit aus und bietet damit eine optimale Leistung beim Gaming während der gesamten Lebensdauer der Tastatur.

LED-BELEUCHTUNG
Ob im Turnier oder beim Spiel mit Freunden: Absolute Konzentration ist gefordert. G413 SE ist mit weißer LED-Beleuchtung ausgestattet, sorgfältig ausgewählt, um dir Konzentration und einen klaren Kopf zu ermöglichen.

6-TASTEN-ROLLOVER MIT ANTI-GHOSTING
6-Tasten-Rollover mit einer Anti-Ghosting-Gaming-Matrix gibt dir die absolute Kontrolle, wenn es im Spiel hitzig zugeht. Es ist möglich, mehrere Tasten nahtlos und gleichzeitig zu drücken.

ENTWICKELT FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER
G413 SE zeichnet sich aus durch eine Oberschale aus schwarzer, gebürsteter 5052- Aluminiumlegierung mit niedrigem Kohlenstoffgehalt in Flugzeugqualität, mechanische Switches für Gaming-Ansprüche und PBT-Tastenkappen für ein hervorragendes Benutzererlebnis und überlegene Strapazierfähigkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
127 x 435 x 36.3 mm
Tastaturgewicht
780 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
206 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech Tactile
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
50 g
Überschlag
6-Key-Rollover
Betätigungspunkt
1.9 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1053 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.