Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE GROHTHERM 2000 Chrom Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE GROHTHERM 2000 Chrom Wand
GROHE GROHTHERM 2000 Chrom Wand
GROHE GROHTHERM 2000 Chrom Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99931409
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     34469001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Befestigungstyp
Wand
Maximale Wassertemperatur
43 °C
Thermostat
Ja
Schlauchanschlussgewinde
1/2
Temperaturbegrenzer
Ja
Vorgegebene Grenztemperatur
38 °C
Duschschlauchanschluss
Boden
Kartuschentyp
Keramik
Rücklaufschutz
Ja
Schmutzsieb(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
317 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,71*
€ 304,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
34169001
ab € 191,58*
Ähnlich
Grohe
34566001
ab € 133,86*
Ähnlich
Grohe
34482001
ab € 317,33*
Ähnlich
Grohe
34765000
ab € 133,31*
Ähnlich
Grohe
34558000
ab € 113,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.