Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg PCF6-10CU-1000-S Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg PCF6-10CU-1000-S Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6 F/UTP (FTP)
Lanberg PCF6-10CU-1000-S Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6 F/UTP (FTP)
Lanberg PCF6-10CU-1000-S Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6 F/UTP (FTP)
Lanberg PCF6-10CU-1000-S Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99781306
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     PCF6-10CU-1000-S
EAN/GTIN:
     5901969434071
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.7 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Kabel-Klasse
E
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
ANSI/TIA/EIA-568-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.