| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-99758649 Herst.-Nr.: D1C13357 EAN/GTIN: 4003635133576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das State of the Art Netzwerkkabel für höchste Ansprüche beim Gaming, Audio- oder Videostreaming, dem Anschluss von hochwertigen HiFi Netzwerkplayern, NAS-Systemen und vielem mehr. Umhüllt von einem herausragenden, flexiblen Gewebemantel zeigt dieses Oehlbach Cat-8.1-Netzwerkkabel seine Extraklasse. Die setzt sich im Inneren mit Leitern aus versilbertem sauerstofffreiem Kupfer (SPOFC) für audiophilen Genuss nahtlos fort. 3-fach abgeschirmt sind die Twisted-Pair-Leiter optimal vor Nebensignalen und Störungen geschützt. 24 Karat vergoldete Steckkontakte sorgen zusätzlich für 100% Kontaktsicherheit. Dieses Kabel ist bereit für 40-GBit-Ethernet und macht den Weg frei für höchste Ansprüche an Audio- und Video-Streaming sowie maximale Performance im Gamingbereich. RJ-45-Stecker sorgen zuletzt für volle Abwärtskompatibilität zu anderen Komponenten der Kategorien Cat 6, 6A und 5. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 680 g | Merkmale | Kabellänge | 10 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat8.1 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Gold | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Sauerstofffreies Kupfer | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 40GBase-T | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | 40 Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 40000 Mbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |