Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EO0040 desktop sit-stand workplace accessory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EO0040 desktop sit-stand workplace accessory
LogiLink EO0040 desktop sit-stand workplace accessory
LogiLink EO0040 desktop sit-stand workplace accessory
LogiLink EO0040 desktop sit-stand workplace accessory
LogiLink EO0040 desktop sit-stand workplace accessory
LogiLink EO0040 desktop sit-stand workplace accessory
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99716520
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0040
EAN/GTIN:
     4052792066005
Suchbegriffe:
Schreibtisch Tischplatte
Schreibtischplatte
Tischplatte
logilink tischplatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
9500 g
Merkmale
Produkttyp
Tischplatte
Produktfarbe
Beige
Material
Holz
Form
Rechteckig
Kompatible Produkte
EO0001, EO0001G, EO0001W, EO0010, EO0028, EO0018, EO0029, EO0029G, EO0029W
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch tischplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
EO0038
ab € 29,50*
Sonstiges
LogiLink
EO0039
ab € 32,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.