Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imou A1 4MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imou A1 4MP
Imou A1 4MP
Imou A1 4MP
Imou A1 4MP
Imou A1 4MP
Imou A1 4MP
Imou A1 4MP
Imou A1 4MP
Imou A1 4MP
Imou A1 4MP
Imou A1 4MP
Imou A1 4MP
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99697745
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-A42P-V2-IMOU
EAN/GTIN:
     6939554923548
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Alarmkamera
Die Imou A1 - 4MP ist eine Überwachungskamera für den Innenbereich mit PT(Z)-Funktion; 355-Grad-Drehung, 80-Grad-Neigung und 16-facher digitaler Zoom. Diese Überwachungskamera bietet dank der Videoauflösung von 4 MP (QHD) detaillierte Bilder. Die A1 ist einfach zu installieren, laden Sie die Imou Life App herunter und folgen Sie den Schritten. Die A1 hat auch Infrarot-Nachtsicht bis zu 10 Metern und die Kamera ist mit Vollduplex-Zweiwege-Gespräch (Hören und Antworten) ausgestattet. Weiter meldet, dass die Kamera Bewegungen und ungewöhnliche Geräusche erkennt.

Inklusive Montagematerial inkl. Stecker und Montageplatte
Die Überwachungskamera A1 verfügt über einen Datenschutzmodus, bei dem das Objektiv im Gehäuse der Kamera verschwindet, um Ihre Privatsphäre zu gewährleisten. Diese
motorisierte PTZ-Kamera sorgt dafür, dass keine Ecke des Wohnraums unüberwacht bleibt.

Bildqualität
Dank des 4MP (QHD) Objektivs bietet diese Überwachungskamera eine hervorragende Bildqualität mit einer Auflösung von: 1920 x 1440. Die H.265-Bildkomprimierungstechnologie sorgt für qualitativ hochwertige Aufnahmen, die relativ wenig Platz einnehmen und daher weniger Bandbreite benötigen. Auf diese Weise werden der verfügbare Speicherplatz und die Bandbreite optimal ausgenutzt.

Nachtsicht und Zwei-Wege-Sprache
Die Imou A1-Kamera verfügt über Infrarot-Nachtsicht und ermöglicht klare Bilder in Grautönen, wenn wenig bis gar kein Licht vorhanden ist. So bietet die A1 Überwachungskamera auch nachts optimale Sicherheit. Weiterhin bietet die Kamera die Option zweiseitiges Gespräch. Mit dieser Funktion ist es möglich, sowohl zu hören als auch verbal darauf zu reagieren. Diese 4 Megapixel-Kamera verfügt über eine eingebaute Sirene, die ertönt, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Installation
Laden Sie die Imou Life-App (iOS, Android) herunter und erstellen Sie ein Imou-Konto. Wählen Sie nach dem Einloggen das „+“ Drücken Sie oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der
App. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) aus und achten Sie darauf, dass sich die Kamera während der Installation in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist im Handumdrehen einsatzbereit. Optional können Sie den Imou Cloud-Dienst zum Aufzeichnen von Bildern auswählen, oder lokal auf einer MicroSD-Karte oder einem Imou NVR speichern.

Intelligente Funktionen der A1 4MP in der Imou Life App
- Privatmodus: Auf Knopfdruck verschwindet das Objektiv im Gehäuse und stoppt die Aufnahme.
- Smart Tracking: Wenn diese Funktion aktiviert ist, verfolgt die Kamera Personen automatisch.
- Benachrichtigungszeitplan: Legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Kamera
Benachrichtigungen sendet.
- Erkennungsbereich: Wählen Sie, welche Zonen aktiviert werden.
- Alarm bei ungewöhnlichen Geräuschen: Wenn diese Funktion aktiviert ist, meldet die Kamera ungewöhnliche Geräusche
- Spiegelbild: Bei Deckenmontage aktivieren für korrekte Bilddarstellung.

Was ist in der Box?
- Kamera
- Schnellstartanleitung
- Schrauben + Dübel-Set
- Montageplatte (für Deckenmontage)
- Montageaufkleber"
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
AC
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ONVIF
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
Text Warnmeldung
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
16 x
Feste Brennweite
3.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.4 mm
Tiefe
77.4 mm
Höhe
106.1 mm
Gewicht
211 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Betrachtungswinkel (horizontal)
92 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
48 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
109 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 80 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Sphärisch
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Maximaler Arbeitsabstand
50 m
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
IPC-A22EP-V2-IMOU
ab € 31,01*
Zubehör
IMOU
IPC-F42FEP-0280B-IMOU
ab € 43,65*
Zubehör
IMOU
IPC-F46FEP-0280B-IMOU
ab € 67,02*
Zubehör
IMOU
IPC-F26FEP-0280B-IMOU
ab € 56,00*
Zubehör
IMOU
IPC-S22FP-0360B-IMOU
ab € 69,99*
Zubehör
IMOU
CUE 2
ab € 21,89*
Zubehör
IMOU
IPC-A46LP-IMOU
ab € 50,35*
Zubehör
IMOU
IPC-T26EP-0280B-IMOU
ab € 59,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.