Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99686222
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX5M2D6000C36
EAN/GTIN:
     840006690177
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
36
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD-Spannung
1.1 V
SPD-Latenz
40
SPD-Geschwindigkeit
4800 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr5 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,51*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,88*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 127,67*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,23*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,52*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 269,58*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 278,08*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 356,69*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 391,20*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 406,76*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,18*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 351,36*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 479,92*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 479,59*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 539,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.