Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 788.90 Universalstreifenleuchte Draußen LED 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 788.90 Universalstreifenleuchte Draußen LED 5000 mm
Paulmann 788.90 Universalstreifenleuchte Draußen LED 5000 mm
Paulmann 788.90 Universalstreifenleuchte Draußen LED 5000 mm
Paulmann 788.90 Universalstreifenleuchte Draußen LED 5000 mm
Paulmann 788.90 Universalstreifenleuchte Draußen LED 5000 mm
Paulmann 788.90 Universalstreifenleuchte Draußen LED 5000 mm
Paulmann 788.90 Universalstreifenleuchte Draußen LED 5000 mm
Paulmann 788.90 Universalstreifenleuchte Draußen LED 5000 mm
Paulmann 788.90 Universalstreifenleuchte Draußen LED 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99552830
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78890
EAN/GTIN:
     4000870788905
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Das transparente SimpLED Outdoor Komplett-Set mit einer Länge von 3 Metern schafft ein dekoratives Licht rund ums Haus. Ob am Carport, an der Terrasse oder unter dem Dachüberstand, die Stripes erzeugen ein angenehmes indirektes Licht. Das Komplett-Set ist inkl. Steckertrafo sofort „Plug & Play“ einsatzfähig. Dank der RGB Technik lässt sich die Farbe individuell per Fernbedienung einstellen. Der integrierte Memory Effekt speichert die letzte Farbeinstellung beim Ausschalten. Die minimale Komponentengröße durch den im Stripe integrierten Empfänger, erleichtert die Installation. Die Beschichtung bietet Schutz vor Staub und Spritzwasser.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Draußen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
30 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
78889
ab € 27,18*
Ähnlich
Paulmann
78891
ab € 16,21*
Ähnlich
Paulmann
78892
ab € 21,63*
Ähnlich
Paulmann
78906
ab € 31,19*
Ähnlich
Paulmann
78907
ab € 23,27*
Ähnlich
Paulmann
78908
ab € 32,04*
Ähnlich
Paulmann
78905
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.