Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
j5create JCD391-N 4K60 Elite USB-C® PD Multi-Port Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99547921
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCD391-N
EAN/GTIN:
     4712795086379
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Docking Station
Dockingstation
"Dieser kompakte Multi-Port-Adapter ist ideal für unterwegs und bietet alles vom wichtigen HDMI-Ausgang, USB-Ports™™ bis hin zu Gigabit Ethernet und 86W Power Delivery-Passthrough. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Chromebook™, MacBook® oder andere USB-C-kompatible® Laptops an einen 4K-Monitor oder Fernseher mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz und Audio anzuschließen. Mit USB Power Delivery 3.0 können Sie Ihren Laptop aufladen und Ihre Peripheriegeräte mit einem einzigen USB-C-Netzteil versorgen, auch wenn Ihr Laptop nur über einen USB-C-Anschluss™®® verfügt. Darüber hinaus können Sie Ihre USB-Geräte über die SuperSpeed USB™ 5Gbps-Ports anschließen oder aufladen und über den Gigabit-Ethernet-Port™ auf ein kabelgebundenes Netzwerk zugreifen.

Über ein einziges USB-C-Hostkabel® (Thunderbolt™ 3-kompatibel) bietet dieser kompakte Adapter alle wichtigen Konnektivitäten, die Sie benötigen, um praktisch überall eine Workstation zu erstellen!"
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
24712795086373
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.5 mm
Tiefe
14.7 mm
Höhe
77.6 mm
Gewicht
74.8 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Versandkartonsbreite
103 mm
Versandkartonslänge
218 mm
Versandkartonshöhe
165 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-17 - 68 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
85 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
30.8 mm
Paketgewicht
129 g
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
0.4 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
USB Kabellänge
0.2 m
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
Chromebook™ Certified, 5-in-1 Functions, 86W of Pass-Through Charging
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzeigemodi
Erweitert, Spiegel, Primary display
Plug
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
Taiwan
Kompatibilität
Available USB-C® port that supports DisplayPort™ alternate mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0.
Zertifizierung
Works with Chromebook
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.