Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer X1328WKi Beamer 4500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer X1328WKi Beamer 4500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz
Acer X1328WKi Beamer 4500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99531464
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JW411.001
EAN/GTIN:
     4711121138348
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die Acer Essential-Serie bietet Projektoren mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis für den täglichen Gebrauch bei der Arbeit oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Design
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Kompatible Betriebssysteme
Google Chrome PC, Mac PC, Windows PC
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
265 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Objektiv
Brennweitenbereich
21.85 - 24 mm
Digitaler Zoom
2 x
Optischer Zoom
1.1 x
Netzwerk
WLAN
Ja
Miracast
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
4500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
27 - 300 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:10, 16:9
Projektionsabstand
1 - 10 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
0.024 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
0.12 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2750 g
Breite
313 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
113.7 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lampenleistung
220 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
3D-Gläser enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,37*
€ 488,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,64*
€ 481,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,47*
€ 438,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,48*
€ 434,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,65*
€ 416,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,78*
Zubehör
Acer
UC.JR711.002
ab € 104,06*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,55*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,23*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,81*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,86*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,46*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 124,94*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.