Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Barracuda Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Barracuda Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Razer Barracuda Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Razer Barracuda Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Razer Barracuda Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Razer Barracuda Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Razer Barracuda Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Razer Barracuda Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99501183
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-03780100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419378846
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
GAME EVERYWHERE. HEAR NOTHING ELSE.
Das ist unser kabelloses Premium-Hybrid-Headset für Gaming zuhause und mobiles Entertainment. Ausgestattet mit Hybrid ANC, THX AAA™ und integrierten Beamforming-Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung entfesselt das Razer Barracuda Pro das ultimative Sound-Erlebnis mit unserer bislang besten Technologie. Das intelligente Dual-Wireless-Design ermöglicht ein problemloses Umschalten zwischen High-Performance-Gaming zuhause und übergangslosem mobilen Einsatz unterwegs.

RAZER SMARTSWITCH DUAL WIRELESS
ZUM BLITZSCHNELLEN UMSCHALTEN ZWISCHEN RAZER HYPERSPEED WIRELESS UND BLUETOOTH

SmartSwitch ermöglicht eine gleichzeitige Verbindung mit verschiedenen Geräten per 2,4 GHz und Bluetooth, sodass dieses Hybrid-Headset übergangslos zwischen kabellosen Verbindungsmodi wechseln kann.

Du kannst Anrufe auf einem per Bluetooth verbundenen Gerät automatisch annehmen und dann wieder zum Sound des Spiels wechseln, ohne das Headset abnehmen zu müssen. Nutze den "Bitte nicht stören"-Modus per Razer Audio App, um eingehende Anrufe abzuweisen, und mithilfe einer eigenen Taste manuell zwischen 2,4 GHz und Bluetooth umzuschalten.

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG MIT HYBRID-TECHNIK
HÖRGENUSS OHNE UNTERBRECHUNGEN

Ob du dich nun ungestört auf dein Gaming konzentrieren oder ganz in deine Musik eintauchen möchtest, lass dich zuhause und auf der Straße nicht mehr von Störgeräuschen herausreißen. Erstklassige Geräuschunterdrückungstechnologie, die Geräusche in der Nähe erkennt und beseitigt, und per Razer Audio App kannst sie in zehn Stufen anpassen.

Wenn du zwischendurch wieder wissen möchtest oder musst, was in deiner Umgebung passiert, kannst du den Umgebungsmodus aktivieren, um Geräusche von außen zuzulassen, während das Headset eingeschaltet bleibt.

THX ACHROMATIC AUDIO AMPLIFIER (THX AAA™)
ULTRA GERINGE VERZERRUNGEN UND STÖRGERÄUSCHE

Erlebe den besten Hi-Fi-Sound der Welt dank einem integrierten, leistungsstarken Verstärker mit maximalem Dynamikbereich — für klaren, sauberen Sound bei Spielen, Musik und Filmen.

INTEGRIERTE BEAMFORMING-MIKROFONE MIT GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG
KRISTALLKLARE STIMMERKENNUNG

Die beiden versteckten Mikrofone verfügen über eine leistungsstarke Geräuschunterdrückung, die du für drinnen und draußen individuell anpassen kannst. Dank einem mikroelektromechanischen System (MEMS) werden diese Mikrofone sogar noch besser mit mechanischen Vibrationen und lauten Umgebungen fertig, damit du immer deutlich zu verstehen bist.

RAZER™ TRIFORCE TITANIUM 50-MM-TREIBER AUS BIO-ZELLULOSE
KLARER & SATTER SOUND

Hör die nächste Evolutionsstufe in Sachen Sound durch ein neues TriForce-Design, das durch eine organische Komponente eine noch bessere Akustik bietet. Unser weiter verbessertes TriForce-Design setzt auf eine ultra dünne Membran aus Bio-Zellulose, die das Klangbild verbessert und Verzerrungen verringert, damit du klaren Sound und tiefe Bässe genießen kannst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
338 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
267 mm
Paketgewicht
1285 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibereinheit
50 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.