Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viso CP800 Werkzeugkoffer Mehrfarbig Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viso CP800 Werkzeugkoffer Mehrfarbig Gummi
Viso CP800 Werkzeugkoffer Mehrfarbig Gummi
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99482848
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     CP800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00FO5TQPG
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
416 mm
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Gummi
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.