| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-99378796 Herst.-Nr.: PP6A-LSZHCU-30M EAN/GTIN: 8716309111966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abgeschirmtes CAT6A Patchkabel mit vergoldeten 8P8C Anschlüssen Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Integrierte Zugentlastung Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.8 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 310 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 180 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 40 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 18460 g | Sonstige Funktionen | Menge pro Behälter | 10 Stück(e) | Merkmale | Kabellänge | 30 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 27 | ![](/p.gif) | Frequenz | 250 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |