Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache 846.502 Tintenroller Anklippbarer versenkbarer Stift Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache 846.502 Tintenroller Anklippbarer versenkbarer Stift Schwarz 1 Stück(e)
Caran d-Ache 846.502 Tintenroller Anklippbarer versenkbarer Stift Schwarz 1 Stück(e)
Caran d-Ache 846.502 Tintenroller Anklippbarer versenkbarer Stift Schwarz 1 Stück(e)
Caran d-Ache 846.502 Tintenroller Anklippbarer versenkbarer Stift Schwarz 1 Stück(e)
Caran d-Ache 846.502 Tintenroller Anklippbarer versenkbarer Stift Schwarz 1 Stück(e)
Caran d-Ache 846.502 Tintenroller Anklippbarer versenkbarer Stift Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99353304
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     846.502
EAN/GTIN:
     7630002346252
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Einziehbarer Roller ohne Kappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.4 mm
Länge (mm)
137.2 mm
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
59 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Merkmale
Bauart
Anklippbarer versenkbarer Stift
Produktfarbe
Weiß
Schreibfarben
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Abschlussmaterial
Aluminium
Handausrichtung
Beidhändig
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Ursprungsland
Schweiz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
846.509
ab € 29,94*
Sonstiges
Caran d'Ache
846.570
ab € 30,06*
Sonstiges
Caran d'Ache
846.595
ab € 29,96*
Sonstiges
Caran d'Ache
846.659
ab € 29,92*
Sonstiges
Caran d'Ache
8462.000
ab € 4,46*
Sonstiges
Caran d'Ache
8468.000
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.