Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 32218 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 32218 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 32218 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99326817
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYCY
nycy 4x4
nycy
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
10 mm²
AWG Kabelgröße
8
Kupferindex
504 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: helukabel erdkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55038*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,39038*
€ 11,17455
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,28038*
€ 11,04365
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,91038*
€ 10,60335
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,58038*
€ 10,21065
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,20038*
€ 9,75845
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,55038*
€ 7,79495
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.