Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 14016701022 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 14016701022 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14016701022 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203661
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14016701022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, Kupferdrahtlumflechtung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
27 mm
Gewicht
510 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-50 - 250 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.007,805*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 20,2446* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.107,24*
€ 1.317,6156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.082,87*
€ 1.288,6153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.049,97*
€ 1.249,4643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.029,33*
€ 1.224,9027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.007,805*
€ 1.199,28795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.