Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 12210711029 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 12210711029 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12210711029 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203062
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12210711029
EAN/GTIN:
     4025113137050
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
METALLSCHUTZSCHLAUCH FLÜSSIGKEITSDICHT
Unsere flüssigkeitsdichten Metallschutzschläuche sind flexibel und können mit verschiedenen Materialien ummantelt werden. Je nach Materialkombination sind diese beständig gegen Öl und Säure sowie Mikroben und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
36 mm
Gewicht
14000 g
Merkmale
Typ
Flüssigkeitsdichte flexible Metallleitung (LFMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Blau
Material
Galvanisiertes Stahl
Material Ummantelung
PU
Bakterienresistent
Ja
UV-Schutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-50 - 130 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,9031*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,45*
€ 33,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,38*
€ 32,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,63*
€ 30,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,20*
€ 28,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,60*
€ 28,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,9031*
€ 15,35469
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010012010
ab € 6,99497*
Zubehör
Flexa
15010012012
ab € 4,96571*
Zubehör
Flexa
15010012020
ab € 7,7861*
Zubehör
Flexa
15010012025
ab € 11,3044*
Zubehör
Flexa
15010012032
ab € 19,1052*
Zubehör
Flexa
15010012050
ab € 44,46015*
Zubehör
Flexa
15010328010
ab € 4,73991*
Zubehör
Flexa
15010328012
ab € 4,72689*
Zubehör
Flexa
15010328016
ab € 5,37936*
Zubehör
Flexa
15010328020
ab € 6,9529*
Zubehör
Flexa
15010328025
ab € 9,8375*
Zubehör
Flexa
15010328032
ab € 17,01966*
Zubehör
Flexa
15010328040
ab € 30,38984*
Zubehör
Flexa
15010328050
ab € 51,58033*
Zubehör
Flexa
15010328163
ab € 52,31823*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.